Anti-flamme Jakkesæt med lange ærmer C152

Art.-nr.: 606115169994C152
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz / grau
    Konfektionsstørrelse DE 152
    Produkttype Flammebeskyttelsesoverall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 606115169994C152
    EAN/GTIN 7330509555002
    Producentnummer 606115169994C152

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    85% bomuld, 14% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²

    Lommer
    Baglommer med bælge og klap
    Lomme til lineal med ekstra lomme
    Lomme til ben med klap og ekstra værktøjslomme
    Inderlommer til knæbeskyttelse
    Brystlommer med klap, Brystlommer med lynlås
    Indvendig lomme med klap

    Detaljer
    Bælge på ryggen
    Justerbar elastik i taljen
    Eksternt certificeringsmærke

    Finish
    Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning skjult to- vejs metallynlås

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Funktionalitet
    Oil, smuds- og vandafvisende

    Beskrivelse:

    • Slidstærk anti-flamme overall med praktiske lommer og robust skjult envejsmetallynlås
    • Bælteformet rygpanel og forbøjede albuer for forbedret komfort
    • Refleksdetaljer, der giver øget synlighed
    • Industrielt vaskbar
    • Stoffet har en lysbueklassificering på IEC/EN 61482-1-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
    • Certificeret i henhold til EN 1149-5
    • EN 13034 type 6
    • EN ISO 11611, klasse 1 A1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, klasse 1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 13034 type 6
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Class 1 A1
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
    • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven