Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Det er ikke nødvendigt at løfte selvbetjeningsanlægget for at tømme det. Det tomme trug vender automatisk tilbage til påfyldningspositionen. Robust svejset konstruktion af 3 mm stålplade, malet blå RAL 5007. Med gaffeltrucklommer, afrulningssikring og tipsikring som standard, kæde for at forhindre udskridning og væltning. Træk i kablet til udløsning af kip fra gaffeltrucksædet. Tilsætningsstof ″A″: med aftapningshane og sigte til adskillelse af væsker og faste stoffer.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1500
Kapacitet (liter): 600
Mål på kassen (mm): 1237 x 1076 x 703
Højde af hældningskant uden hjul (mm): 744
Højde på kanten af materialet med ruller (mm): 981
Samlet længde (mm): 1294
Samlet bredde (mm): 1141
Samlet højde (mm): 833