Ratcheting kombinationsnøgle

Art.-nr.: 606-24
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 606-24
    EAN/GTIN 4000896151011
    Producentnummer 606-24
    L-nummer L60140 721

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Betjening af svært tilgængelige skrueforbindelser i trange rum, uden at nøglen flyttes af skraldefunktionen
    • Langt slankt design
    • Skaft med ekstra stabil HAZET dobbelt T-profil
    • Ringnøgle med vendbar skraldefunktion
    • Fint tandede, 72 tænder ∙ driftsvinkel 5 graders
      skruenøglebredde 8 og 9 mm: 60 tænder ∙ driftsvinkel 6
    • Ringsiden 13 grader vinklet
    • Mundposition: 15 grader
    • Overflade: Forkromet
    • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
    • Skruenøgle størrelse: 24 mm
    • Mål / længde: 333,1 mm
    • Nettovægt (kg): 0,53 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven