Ratcheting kombinationsnøgle

Art.-nr.: 606-22
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 606-22
EAN/GTIN 4000896151028
Producentnummer 606-22
L-nummer L60140 1103

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Betjening af svært tilgængelige skrueforbindelser i trange rum, uden at nøglen flyttes af skraldefunktionen
  • Langt slankt design
  • Skaft med ekstra stabil HAZET dobbelt T-profil
  • Ringnøgle med vendbar skraldefunktion
  • Fint tandede, 72 tænder ∙ driftsvinkel 5 graders
    skruenøglebredde 8 og 9 mm: 60 tænder ∙ driftsvinkel 6
  • Ringsiden 13 grader vinklet
  • Mundposition: 15 grader
  • Overflade: Forkromet
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 22 mm
  • Mål / længde: 291,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,35 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven