Beskyttelseshandske uvex Synexo Impact 1 størrelse 9

Art.-nr.: 6059809
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Handskestørrelse 9
    Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6059809
    EAN/GTIN 4048612039519
    Producentnummer 6059809
    L-nummer 094435 9

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produkttype: Beskyttelseshandske
    • Produktnavn: uvex synexo impact 1
    • Produkttype: Slaghandsker
    • Farve (Filter): Sort/gul
    • Udførelse: med strikket manchet/med forstærkning til tommelfingerbøjning/med beskyttere på håndryggen
    • Belægning: Nitrilgummi (NBR)/Grip finish
    • Størrelse: 9
    • Genanvendelig: Genanvendelig (R)
    • Overdel: Højtydende polyethylen (HPPE)/glasfiber/nylon.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven