Dobbeltringnøgle åben UD-profil 14 x 17 mm

Art.-nr.: 6057510
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6057510
    EAN/GTIN 4010886605752
    Producentnummer 6057510
    L-nummer L60160 194

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udførelse i henhold til DIN 3118
    Størrelser 8x10 til 12x14 mm med sekskantet ring
    Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
    Anvendelse på hydraulik- og bremseledninger
    Anvendelse:
    Hoveder vinklet 15°
    Sekssidet åbning 30° forskudt, UD-profil åbning 15° forskudt

    Egenskab:

    • Udformning: Hoveder 15° vinklet sekskantet åbning 30° forskudt, UD-profil åbning 15° forskudt
    • Samlet bredde [mm]: 32 mm
    • Samlet højde [mm]: 18 mm
    • Samlet længde [mm]: 195 mm
    • Vægt [lbs]: 0,300 lbs
    • Hovedbredde 1 [mm]: 28,0 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 32 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 11,5 mm
    • Hovedhøjde 2 [mm]: 12,2 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Overflade: forkromet
    • Åbningsbredde 1 (min.) [mm]: 11,0 mm
    • Åbningsbredde 2 (max.) [mm]: 14,0 mm
    • Ringprofil: UNIT-DRIVE
    • Ringvinkel: 15°
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 14x17
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 14
    • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 17
    • Anvendelse/anvendelse: Anvendelse på hydraulik- og bremseledninger
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven