Dobbelt ringnøgle med åben sekskant 12 x 14 mm

Art.-nr.: 6057430
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6057430
EAN/GTIN 4010886605745
Producentnummer 6057430
L-nummer L60160 1670

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3118
Størrelser 8x10 til 12x14 mm med sekskantet ring
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Anvendelse på hydraulik- og bremseledninger
Anvendelse:
Hoveder vinklet 15°
Sekssidet åbning 30° forskudt, UD-profil åbning 15° forskudt

Egenskab:

  • Udformning: Hoveder 15° vinklet sekskantet åbning 30° forskudt, UD-profil åbning 15° forskudt
  • Samlet bredde [mm]: 29 mm
  • Samlet højde [mm]: 15 mm
  • Samlet længde [mm]: 170 mm
  • Vægt [lbs]: 0,230 lbs
  • Hovedbredde 1 [mm]: 24,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 28 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 9,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 11,2 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Åbningsbredde 1 (min.) [mm]: 9,0 mm
  • Åbningsbredde 2 (max.) [mm]: 11,0 mm
  • Ringprofil: sekskantet
  • Ringvinkel: 15°
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 12x14
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 12
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 14
  • Anvendelse/anvendelse: Anvendelse på hydraulik- og bremseledninger
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven