Fuld overalls Industry C48

Art.-nr.: 605418009994C48
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz / grau
Konfektionsstørrelse DE 48
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 605418009994C48
EAN/GTIN 7330509360613
Producentnummer 605418009994C48
L-nummer L00980 6093

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

Lommer
Baglomme med klap
Lomme til lineal
Lomme til ben med ekstra lomme og lomme til kuglepen
Brystlommer med bælge og klap, den ene med pennelomme med to rum

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Justerbar talje
Bælge på ryggen
Skulderpartier i kontrastfarve

Funktionalitet
Stræk i ryggen

Finish
Justerbar ærmeafslutning

Frontlukning
Frontlukning med knapper og burrelås, Skjult tovejslynlås i plast

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Overalt med detaljer og stregnåle i kontrastfarve
  • Justerbare manchetter og elastisk talje
  • Bælg og strækpanel i ryggen for bedre bevægelighed

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven