Fuld overalls Industry C44

Art.-nr.: 605418009994C44
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
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
Farve schwarz / grau
Konfektionsstørrelse DE 44
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 605418009994C44
EAN/GTIN 7330509360590
Producentnummer 605418009994C44

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

Lommer
Baglomme med klap
Lomme til lineal
Lomme til ben med ekstra lomme og lomme til kuglepen
Brystlommer med bælge og klap, den ene med pennelomme med to rum

Detaljer
Aftagelig ID-lomme
Justerbar talje
Bælge på ryggen
Skulderpartier i kontrastfarve

Funktionalitet
Stræk i ryggen

Finish
Justerbar ærmeafslutning

Frontlukning
Frontlukning med knapper og burrelås, Skjult tovejslynlås i plast

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Overalt med detaljer og stregnåle i kontrastfarve
  • Justerbare manchetter og elastisk talje
  • Bælg og strækpanel i ryggen for bedre bevægelighed

Service- og produktrådgivere

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven