Fuld overalls Industry C46

Art.-nr.: 605418008985C46
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve marineblau / königsblau
    Konfektionsstørrelse DE 46
    Produkttype Overall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 605418008985C46
    EAN/GTIN 7330509360002
    Producentnummer 605418008985C46

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

    Lommer
    Baglomme med klap
    Lomme til lineal
    Lomme til ben med ekstra lomme og lomme til kuglepen
    Brystlommer med bælge og klap, den ene med pennelomme med to rum

    Detaljer
    Aftagelig ID-lomme
    Justerbar talje
    Bælge på ryggen
    Skulderpartier i kontrastfarve

    Funktionalitet
    Stræk i ryggen

    Finish
    Justerbar ærmeafslutning

    Frontlukning
    Frontlukning med knapper og burrelås, Skjult tovejslynlås i plast

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Overalt med detaljer og stregnåle i kontrastfarve
    • Justerbare manchetter og elastisk talje
    • Bælg og strækpanel i ryggen for bedre bevægelighed

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven