Ringnøgle med to ender lige UD-profil 13 x 15 mm

Art.-nr.: 6054170
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6054170
    EAN/GTIN 4010886605417
    Producentnummer 6054170

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udførelse i henhold til DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
    Flat design
    Med tyndvæggede ringe
    UD-profil
    Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
    * Ikke-standardiseret

    Egenskab:

    • Udformning: Lige form, fladt design, med tyndvæggede ringe
    • Samlet bredde [mm]: 23 mm
    • Samlet højde [mm]: 7 mm
    • Samlet længde [mm]: 160 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 20,5 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 23 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 7,2 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Overflade: forkromet
    • Ringprofil: UNIT-DRIVE
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 13x15
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 13
    • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 15
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven