Fuld overalls Industry C50

Art.-nr.: 605412109994C50
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz / grau
Konfektionsstørrelse DE 50
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 605412109994C50
EAN/GTIN 7330509384435
Producentnummer 605412109994C50
L-nummer L00980 2922

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 320 g/m²

Lommer
Baglomme med klap
Lomme til lineal
Lomme til ben med ekstra lomme og lomme til kuglepen
Brystlommer med bælge og klap, den ene med penne-lomme med to rum

Detaljer
Udtagelig ID-lomme
Justerbar talje
Bælge på ryggen
Skulderpartier i kontrastfarve

Funktionalitet
Stræk i ryggen

Finish
Justerbar ærmeafslutning

Frontlukning
Gemt tovejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Overalt med detaljer og stregnåle i kontrastfarve
  • Justerbare manchetter og elastisk talje
  • Bælg og strækpanel i ryggen for bedre bevægelighed

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven