Fuld overalls Industry C48

Art.-nr.: 605412108884C48
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve marineblau / königsblau
    Konfektionsstørrelse DE 48
    Produkttype Overall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 605412108884C48
    EAN/GTIN 7330509384329
    Producentnummer 605412108884C48

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% bomuld, twill, 320 g/m²

    Lommer
    Baglomme med klap
    Lomme til lineal
    Lomme til ben med ekstra lomme og lomme til kuglepen
    Brystlommer med bælge og klap, den ene med penne-lomme med to rum

    Detaljer
    Udtagelig ID-lomme
    Justerbar talje
    Bælge på ryggen
    Skulderpartier i kontrastfarve

    Funktionalitet
    Stræk i ryggen

    Finish
    Justerbar ærmeafslutning

    Frontlukning
    Gemt tovejslynlås i plast

    Beskrivelse:

    • Overalt med detaljer og stregnåle i kontrastfarve
    • Justerbare manchetter og elastisk talje
    • Bælg og strækpanel i ryggen for bedre bevægelighed

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven