Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 3118
Størrelser 8x10 til 12x14 mm med sekskantet ring
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Anvendelse på hydraulik- og bremseledninger
Anvendelse:
Hoveder vinklet 15°
Sekssidet åbning 30° forskudt, UD-profil åbning 15° forskudt
Egenskab:
- Udformning: Hoveder 15° vinklet sekskantet åbning 30° forskudt, UD-profil åbning 15° forskudt
- Samlet bredde [mm]: 25 mm
- Samlet højde [mm]: 13 mm
- Samlet længde [mm]: 152 mm
- Vægt [lbs]: 0,160 lbs
- Hovedbredde 1 [mm]: 20,0 mm
- Hovedbredde 2 [mm]: 24 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 8 mm
- Hovedhøjde 2 [mm]: 9,5 mm
- Materiale: 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Åbningsbredde 1 (min.) [mm]: 7,0 mm
- Åbningsbredde 2 (max.) [mm]: 9,0 mm
- Ringprofil: UNIT-DRIVE
- Ringvinkel: 15°
- Bredde på tværs af flader [mm]: 10x12
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 10
- Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 12
- Anvendelse/anvendelse: Anvendelse på hydraulik- og bremseledninger
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen