Beskyttelseshandske uvex C500 Wet size 8

Art.-nr.: 6049208
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Handskestørrelse 8
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6049208
EAN/GTIN 4048612015193
Producentnummer 6049208
L-nummer ZP5601 60492-8

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: Beskyttelseshandske
  • Produktnavn: uvex C500 wet
  • Produkttype: Skæringsbeskyttende handsker
  • Farve (filter): grøn/grå
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Belægning: High Performance Elastomer (HPE)
  • Størrelse: 8
  • Genanvendelig: Genanvendelig (R)
  • Overdel: Bambusviskose/Glasfiber/High Performance Polyethylen (HPPE)/Polyamid (PA)

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven