Påstikrør til 2 A 60 - 95, 860 mm, d 30 mm

Art.-nr.: 6048950
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Forlængerrør

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6048950
EAN/GTIN 4010886604892
Producentnummer 6048950
L-nummer L60160 1919

Betegnelse

Beskrivelse:

Til trækringnøgle nr. 2 A
Udmærket til forlængelse af løftestangsarmen og til påføring af større kræfter
Stålrør, forkromet

Egenskab:

  • for bredde over fladerne [mm]: 60-95
  • Samlet længde [mm]: 860 mm
  • Indvendig Ø: 30 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: forkromet
  • Anvendelse/anvendelse: Forlængelse af løftestang
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven