DS 150 M Dobbelt slibemaskine

Art.-nr.: 604150000
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
Produkttype Dobbeltslibemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 604150000
EAN/GTIN 4061792225961
Producentnummer 604150000
L-nummer L01750 114

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust og kompakt maskine til slibning, slibning og afgratning
  • Lav støj og vibrationer, vedligeholdelsesfri induktionsmotor
  • Motor til enfaset vekselstrøm
  • Justerbare arbejdsstøtter uden værktøj
  • Store gnistbeskyttelsesbriller til beskyttelse af øjnene
  • Vibrationsdæmpende gummifødder til sikker standplads

    Leveringsomfang
  • Standard korund-slibskiver 36 P og 60 N, gnistbeskyttelsesbriller, arbejdsstøtter

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 260 W
  • Vægt: 8.7 kg
  • Kabellængde: 1.8 m
  • Vippemoment: 1.5 Nm
  • Hastighed uden belastning: 2980 /min
  • Nominel indgangseffekt: 370 W
  • Netspænding: 220 - 240 V
  • Slibehjul (Ø x tykkelse x boring): 150 x 20 x 20 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven