DB 10 Pneumatisk boremaskine

Art.-nr.: 604120000
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
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 604120000
EAN/GTIN 4007430228956
Producentnummer 604120000
L-nummer L01750 47

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ergonomisk formet, gummieret håndtag for behageligt og træthedsfrit arbejde
  • Snav arbejdsforløb på grund af høj hastighed på 1.800 /min
  • Ergonomisk højre/venstre-kobling
  • Afkastluftledning gennem håndtaget

    Leveringsomfang
  • EURO-stiknippel 1/4″, ARO/Orion-stiknippel 1/4″, ISO-stiknippel 1/4″, olieflaske.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 6.2 bar
  • Boring af metal: 3.9 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 3 - 10 mm
  • Hastighed: 1800 /min
  • Vægt: 1.2 kg
  • Luftbehov: 360 l/min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 80 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 92 dB(A)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven