Beskrivelse:
PREMIUM-rundbørsterne til vinkelsliberen er ideelle til bearbejdning af stål og er mange gange mere effektive end tilsvarende produkter i Basic-produktserien. Den flettede børste har en ekstremt lang levetid og kan bruges til fjernelse af rust, maling, maling, kalk og betonrester samt til overfladeforberedelse og finbearbejdning af stål. Derudover er dette værktøj perfekt til bearbejdning af svejsninger.
Egenskab:
- Form: 1 R DZ RUNDE BØRSTER
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : SH 0.5 mm
- Mål (D x B x L x GE): 125 x 12 x 25 x M14 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 12 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Hærdet ståltråd SH for ekstra værktøjslevetid
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af stål
- Specielt til bearbejdning af svejsninger
Anbefaling:
- DZ flettet tråd til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak