Beskrivelse:
Kraftig konstruktion til højeste drejningsmomenter
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Specielle størrelser på forespørgsel
Optionelt tilbehør: Påstikrør nr. 2 AR til forlængelse af håndtagets arm
Med UD-profil til skånsom kraftoverførsel, fra SW 65 12-sidet
Egenskab:
- 2 AR: 3
- Udformning: Kraftig model til de højeste drejningsmomenter
- diameter 1 [mm]: 29,1
- Samlet længde [mm]: 410 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 140,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 45 mm
- Forskydningshøjde 1: 63 mm
- Materiale: 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Ringprofil: 12-kantet
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 90
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen