SB 18 LTX-3 BL Q I Akku-slagboremaskine til metal

Art.-nr.: 603182660
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
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 603182660
EAN/GTIN 4061792212138
Producentnummer 603182660

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs 3-trins slagboremaskine med maksimal effekt, ideel til de tungeste metalanvendelser
  • Ekstremt kraftfuld borepatron med efterspændingsfunktion for at forhindre, at indsatsværktøjet glider, og maksimal koncentricitet
  • 3. gear med høj hastighed (maks. 4. 000 /min) til udvidet anvendelsesområde og endnu hurtigere boreforløb, især i metal
  • Hammerborfunktion til boring i murværk
  • Metabo QuickPlus-system: Hurtigskift af værktøjsholder og indsatsværktøj til fleksibelt arbejde med maksimal belastning
  • Kommanderbar pulsmodus til løsning af fastsiddende skruer og punktboring på glatte overflader
  • Precision Stop: Elektronisk drejningsmomentkobling med øget præcision til nøjagtigt og følsomt arbejde
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Elektronisk sikkerhedsafbrydelse: Ingen tilbagekobling, når boremaskinen er blokeret - for høj brugerbeskyttelse
  • Integreret LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Snøgle til borepatron Futuro Top ″QuickPlus″, ekstra håndtag, krogenøgle, 2 LiHD-batteripakker (18 V/5,5 Ah), hurtigoplader ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 5.5 Ah
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: LiHD
  • Boring af metal: 3 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 13 mm
  • Boring Ø murværk: 16 mm
  • Bore-Ø stål: 16 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 68 mm
  • Justerbart drejningsmoment: 1 - 18 Nm
  • Vægt med batteripakke: 3.1 kg
  • Vægt uden batteripakke: 2.1 kg
  • Hastighed uden belastning: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 130 Nm
  • Max. Drejningsmoment blødt: 65 Nm
  • Max. antal slag: 38000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 98 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 109 dB(A)
  • Slagboring af beton: 25 m/s²

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven