Sæt med dobbeltsidet ringnøgle 12 stk. 6-34 mm

Art.-nr.: 6031390
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6031390
EAN/GTIN 4010886603130
Producentnummer 6031390
L-nummer L60160 600

Betegnelse

Beskrivelse:

De mest populære størrelser i et sæt
Design i henhold til DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Dybt vridet, med tyndvæggede ringe
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Glansfri, mat finish
Smidigt og omhyggeligt færdiggjort:
Ringe: Tyndvægget, dybt krumt og vinklet 5°, med UD-profil - for skånsom kraftoverførsel
Høj bøjestivhed - knækker eller splintrer ikke ved overbelastning og minimerer dermed risikoen for skader
Overbelastning indikeres ved deformation
Til ekstremt lavtliggende eller. Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
De mest almindelige størrelser i et sæt
.

Egenskab:

  • Udformning: Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven