Kombinationsnøgle

Art.-nr.: 603-9
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 603-9
EAN/GTIN 4000896024025
Producentnummer 603-9
L-nummer L60140 600

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ringskruenøglehoved 10 graders forskydning
  • Mundposition: 15 grader
  • Overflade: Forkromet
  • Din 3113 form B, ISO 3318, ISO 7738, baseret på din en 3709
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 9 mm
  • Mål / længde: 130 mm
  • Nettovægt (kg): 0,04 kg
Unbrakonøglehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven