Kombinationsnøgle

Art.-nr.: 603-32
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 603-32
EAN/GTIN 4000896023882
Producentnummer 603-32
L-nummer L60140 612

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ringskruenøglehoved 10 graders forskydning
  • Mundposition: 15 grader
  • Overflade: Forkromet
  • Din 3113 form B, ISO 3318, ISO 7738, baseret på din en 3709
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 32 mm
  • Mål / længde: 360 mm
  • Nettovægt (kg): 0,67 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven