Kombinationsnøgle

Art.-nr.: 603-21
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 603-21
    EAN/GTIN 4000896023820
    Producentnummer 603-21
    L-nummer L60140 2956

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ringskruenøglehoved 10 graders forskydning
    • Mundposition: 15 grader
    • Overflade: Forkromet
    • Din 3113 form B, ISO 3318, ISO 7738, baseret på din en 3709
    • Fremstillet i Tyskland
    • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: 21 mm
    • Mål / længde: 240 mm
    • Nettovægt (kg): 0,21 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven