Beskyttelseshandske uvex top kvalitet størrelse 10

Art.-nr.: 6029410
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskestørrelse 10
Produkttype Okselæderhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6029410
EAN/GTIN 4048612010327
Producentnummer 6029410
L-nummer L01690 153

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: beskyttelseshandske
  • Produktnavn: uvex top grade 8100
  • Produkttype: læderhandsker
  • Farve (filter): grå/blå
  • Udførelse: med gummibelagt manchet
  • Belægning: uden belægning
  • Størrelse: 10
  • Genbrug: Genanvendelig (R)
  • Øverste materiale: Fuldt læder af koskind

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226