Dobbeltringnøgle UD-profil 18 x 21 mm

Art.-nr.: 6025740
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6025740
    EAN/GTIN 4010886602577
    Producentnummer 6025740
    L-nummer L60160 1569

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
    Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
    Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
    Glansfri, mat overflade
    Smidigt smedet og med en dygtig finish:
    Ring: Tyndvægget, dybt krumt og vinklet 5°, med UD-profil - for skånsom kraftoverførsel
    Høj bøjestivhed - knækker eller splintrer ikke ved overbelastning og minimerer dermed risikoen for skader
    Overbelastning indikeres ved deformation
    Til ekstremt lavtliggende eller. Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård, kontinuerlig brug.

    Egenskab:

    • Udformning: Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
    • Samlet bredde [mm]: 30 mm
    • Samlet højde [mm]: 36 mm
    • Samlet længde [mm]: 295 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 27,0 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 31,1 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 12,6 mm
    • Hovedhøjde 2 [mm]: 13,4 mm
    • Forskydningshøjde 1: 31 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Overflade: forkromet
    • Ringkurv: 5°
    • Ringprofil: UNIT-DRIVE
    • Bredde på tværs af flader [mm]: 18x21
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 18
    • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 21
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven