SSW 18 LTX 800 BL Batteridrevet slagnøgle

Art.-nr.: 602403650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Produkttype Slagnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 602403650
    EAN/GTIN 4061792228702
    Producentnummer 602403650
    L-nummer L01750 72

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kraftig batteridrevet slagnøgle med 1/2″ udvendigt firkantet drev og 800 Nm
    • Unique børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
    • Skrue i APS-tilstand (Automatic Power Shift): forhindrer, at skruen/møtrikken falder af ved automatisk at reducere hastigheden efter løsningen
    • Skrue i APS-tilstand (Automatic Power Shift): Forhindrer overspænding af skruen/møtrikken ved automatisk slukning efter første slag
    • Højt drejningsmoment kombineret med et særligt praktisk design
    • Meget kraftfuldt til tunge skrueopgaver
    • Lavt tilbageløb med meget højt drejningsmoment
    • Tolv hastigheds-/drejningsmomentindstillinger til en lang række skrueopgaver. /momentindstillinger til en bred vifte af applikationer
    • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsområdet
    • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
    • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre
    • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
    • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

      Leveringsomfang
    • Bæltekrog, 2 Li-Power-batteripakker (18 V/5,2 Ah), oplader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

    Egenskab:

    • Batterikapacitet: 2 x 5.2 Ah
    • Batterispænding: 18 V
    • Type af batteripakke: Li-Power
    • Hastigheds-/momenttrin: 12
    • Vægt med batteripakke: 2.6 kg
    • Vægt uden batteripakke: 1.95 kg
    • Max. Drejningsmoment: 800 Nm
    • Max. Hastighed uden belastning: 0 - 2575 /min
    • Max. Løsningsmoment: 1200 Nm
    • Max. antal slag: 3300 /min
    • Max. skruestørrelse: M24
    • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Slagskruer: 10.7 m/s²
    • Værktøjsholder: Udvendig firkant 1/2 ″ (12,70 mm)

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven