SSW 18 LT 300 BL akku-slagnøgle uden ledning

Art.-nr.: 602398850
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
    Produkttype Slagnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 602398850
    EAN/GTIN 4061792217263
    Producentnummer 602398850
    L-nummer L01750 221

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kompakt batteridrevet slagnøgle med 1/2″ udvendigt firkantet drev og 300 Nm
    • Unikkompakt børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
    • Tre hastigheds-/momentindstillinger til en bred vifte af anvendelser
    • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsområdet
    • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
    • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre
    • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

      Leveringsomfang
    • Bæltekrog, uden batteripakke, uden oplader.

    Egenskab:

    • Batterispænding: 18 V
    • Hastigheds-/momenttrin: 3
    • Vægt med batteripakke: 1.58 kg
    • Vægt uden batteripakke: 1.18 kg
    • Max. Drejningsmoment: 300 Nm
    • Max. Hastighed uden belastning: 3050 /min
    • Max. Løsningsmoment: 480 Nm
    • Max. antal slag: 3900 /min
    • Max. skruestørrelse: M16
    • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Slagskruer: 13.8 m/s²
    • Værktøjsholder: Udvendig firkant 1/2 ″ (12,70 mm)

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven