W 18 7-125 Batteridrevet vinkelsliber

Art.-nr.: 602371850
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602371850
EAN/GTIN 4061792230187
Producentnummer 602371850
L-nummer L01750 204

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust batteridrevet vinkelsliber med kraftig motor og slankt design til universel brug
  • Overbelastningsbeskyttelse: beskytter motoren mod overophedning
  • Elektronisk softstart for rykfri start
  • Nystartbeskyttelse: forhindrer utilsigtet start efter batteriskift
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Beskyttelsesdæksel, støtteflange, to-hullers møtrik, ekstra håndtag, to-hullers skruenøgle, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 2.2 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.6 kg
  • Håndtagets omkreds: 191 mm
  • Hastighed uden belastning: 8500 /min
  • Max. Snitdybde: 27 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Slibningsflade: 5 m/s²
  • Lydtrykniveau: 86 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 97 dB(A)
  • Hjul Ø: 125 mm
  • Slibning med slibeplade: 2.5 m/s²
  • Spindelgevind: M 14

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven