GB 18 LTX BL Q Q I Batteridrevet gevindskæreboremaskine

Art.-nr.: 602362660
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
    Produkttype Gevindbakke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 602362660
    EAN/GTIN 4061792188112
    Producentnummer 602362660
    L-nummer E70281 GBLTXBLQI

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fuldstændig batteridrevet boremaskine/skruemaskine med unik, patenteret gevindskærefunktion
    • Hurtig og uafbrudt gevindskæring og rensning af gevind takket være automatisk skift af omdrejningsretning
    • Snabbytte gevindpatron til fastholdelse af gevindskære med firkantede og cylindriske gevindskære
    • Lang levetid og lang levetid af gevindskære takket være intelligent momentovervågning
    • Metabo Quick-System: Hurtigt skift af værktøjsholder og indsatsværktøj til fleksibelt arbejde
    • Unikkelig børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsgang og maksimal effektivitet ved boring og skruearbejde
    • Kommanderbar pulsmodus til løsne fastsiddende skruer og punktboring på glatte overflader
    • Præcisionsstop: Elektronisk drejningsmomentkobling med øget præcision til nøjagtigt og følsomt arbejde
    • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
    • Elektronisk sikkerhedsafbrydelse: Ingen tilbagekobling, når boret sætter sig fast - for høj brugerbeskyttelse
    • Med praktisk bæltekrog og bitsholder, kan fastgøres til højre eller venstre
    • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

      Leveringsomfang
    • Snabbytning af gevindpatroner M4-M6, hurtigskiftet gevindpatroner M8-M12, ekstra håndtag, bæltekrog og bitdepot, 2 LiHD-batteripakker (18 V/5,5 Ah), hurtigoplader ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

    Egenskab:

    • Batterikapacitet: 2 x 5.5 Ah
    • Batterispænding: 18 V
    • Type af batteripakke: LiHD
    • Boring af metal: 2.2 m/s²
    • Bore-Ø stål: 13 mm
    • Bore-Ø nåletræ: 68 mm
    • Justerbart drejningsmoment: 1 - 20 Nm
    • Vægt med batteripakke: 2.8 kg
    • Vægt uden batteripakke: 1.8 kg
    • Impulsdrejningsmoment: 65 Nm
    • tomgangshastighed: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
    • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 130 Nm
    • Max. Drejningsmoment blødt: 65 Nm
    • Max. Tråddiameter: M 12 (1/2″ UNC/UNF)
    • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Lydtrykniveau: 76 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 87 dB(A)

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven