SB 18 LTX BL Q I Batteridrevet slagboremaskine

Art.-nr.: 602361660
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602361660
EAN/GTIN 4061792187832
Producentnummer 602361660

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs akku-slagboremaskine med maksimal effekt til de tungeste anvendelser
  • Borefunktion til boring i murværk
  • Metabo Quick-System: Hurtigt skift af værktøjsholder og indsatsværktøj til fleksibelt arbejde
  • Overbelastningsbeskyttelse med omskiftelig pulstilstand til løsne fastsiddende skruer og punktboring på glatte overflader
  • Præcisionsstop: Elektronisk drejningsmomentkobling med øget præcision til nøjagtigt og følsomt arbejde
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Elektronisk sikkerhedsafbrydelse: Ingen tilbagekobling, når boremaskinen er blokeret - for høj brugerbeskyttelse
  • Integreret LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Borepatron med hurtigskift, ekstra håndtag, bæltekrog og bitdepot, 2 LiHD-batteripakker (18 V/5,5 Ah), hurtigoplader ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 5.5 Ah
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: LiHD
  • Boring af metal: 2.6 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 13 mm
  • Boring Ø murværk: 16 mm
  • Bore-Ø stål: 13 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 68 mm
  • Justerbart drejningsmoment: 1 - 20 Nm
  • Vægt med batteripakke: 2.8 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.8 kg
  • Impulsdrejningsmoment: 65 Nm
  • Hastighed uden belastning: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 130 Nm
  • Max. Drejningsmoment blødt: 65 Nm
  • Max. antal slag: 38000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 1.7 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 92 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 103 dB(A)
  • Slagboring af beton: 16.5 m/s²

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven