BS 18 LT BL batteridrevet bore-/skruemaskine

Art.-nr.: 602325840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602325840
EAN/GTIN 4007430297747
Producentnummer 602325840
L-nummer L01750 2

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs boremaskine med optimal effekt til krævende anvendelser
  • Unique børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsgang og maksimal effektivitet ved boring og skruearbejde
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Snabbe borepatron, bæltekrog og bitdepot, metaBOX 145, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Boring af metal: 2.4 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 13 mm
  • Bore-Ø stål: 13 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 38 mm
  • Justerbart drejningsmoment: 0.7 - 8 Nm
  • Vægt med batteripakke: 1.6 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.2 kg
  • tomgangshastighed: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 75 Nm
  • Max. Drejningsmoment blødt: 34 Nm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 77 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 88 dB(A)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør