BS 18 L sæt mobilt værksted

Art.-nr.: 602321710
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batterispænding 18 V
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 602321710
EAN/GTIN 4061792249523
Producentnummer 602321710
L-nummer L01760 101845
Producent Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet bore-/skruemaskine BS 18 L Sæt med 74 dele til mobilt værksted; Plastkuffert; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Beskrivelse:

  • Pålidelig, kraftig bore-/skruemaskine til alle almindelige bore- og skrueopgaver
  • Mobilt værksted (sæt med 74 dele): 5 træbor (4/5/6/8/10 mm), 14 HSS-bor (1,5/1,5/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 skruetrækkerbits længde 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 skruetrækkerbits længde 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 skruetrækkerbits længde 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), bitholder (60 mm), 8 topnøgler (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), træforsænker (12,7 mm), centreringsstift (5x100 mm), skærekniv med 2 ekstra klinger, målebånd (3 m/10″), blyant (HB), notesblok
  • Integreret LED-arbejdslys med efterglødningsfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS brands: www. cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:
Hurtigborepatron, bæltekrog og bitsdepot, 2 Li-Power-batteripakker (18 V/2,0 Ah), SC 30-oplader, plastkuffert, tilbehørssæt

Egenskab:

  • Lydtryksniveau: 77 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 88 dB(A)
  • Måleusikkerhed K: 3 dB(A)
  • Boring i metal: 2,8 m/s²
  • Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
  • Type batteripakke: Li-Power
  • Batterispænding: 18 V
  • Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
  • Maksimalt drejningsmoment, blødt: 25 Nm
  • Maksimalt drejningsmoment, hårdt: 50 Nm
  • Justerbart drejningsmoment: 1,5 - 6 Nm
  • Bore-Ø stål: 10 mm
  • Bore-Ø blødt træ: 20 mm
  • Hastigheder uden belastning: 0 - 450 / 0 - 1800 o/min
  • Spændepatronkapacitet: 1,5 - 13 mm
  • Vægt uden batteripakke: 1,3 kg
  • Vægt med batteripakke: 1,6 kg
  • Bruttovægt: 5,748 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven