Udførelse:
Akku-borehammer SB 18 L Sæt med 78-delt mobilt værksted; Plastkuffert; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Beskrivelse:
- Pålidelig, kraftfuld slagboremaskine til alle almindelige bore- og skrueopgaver
- Slagborefunktion til boring i murværk
- Mobilt værksted (sæt med 78 dele): 5 træbor (4/5/6/8/10 mm), 5 murbor (5/6/7/8/10 mm), 14 HSS-bor (1,5/1,5/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 skruetrækkerbits længde 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 skruetrækkerbits længde 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 skruetrækkerbits længde 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), bitholder (60 mm), 8 topnøgler (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), træforsænker (12,7 mm), centreringsstift (5x100 mm), skærekniv med 2 ekstra klinger, målebånd (3 m/10″), blyant (HB)
- Integreret LED-arbejdslampe med efterglødningsfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
- Med praktisk bæltekrog og bitsdepot, kan fastgøres til højre eller venstre
- Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS brands: www. cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:Hurtigborepatron, bæltekrog og bitsdepot, 2 Li-Power-batteripakker (18 V/2,0 Ah), SC 30-oplader, plastkuffert, tilbehørssæt
Egenskab:
- Lydtrykniveau: 89 dB(A)
- Lydeffektniveau (LwA): 100 dB(A)
- Måleusikkerhed K: 3 dB(A)
- Boring i metal: 2,8 m/s²
- Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
- Stødboring i beton: 21,5 m/s²
- Type batteripakke: Li-Power
- Batterispænding: 18 V
- Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
- Maksimalt drejningsmoment, blødt: 25 Nm
- Maksimalt drejningsmoment, hårdt: 50 Nm
- Justerbart drejningsmoment: 1. 5 - 6 Nm
- Bore-Ø murværk: 10 mm
- Bore-Ø stål: 10 mm
- Bore-Ø blødt træ: 20 mm
- Hastighed uden belastning: 450 / 1800 o/min
- Maksimal slagfrekvens: 27000 bpm
- Spændejernskapacitet: 1,5 - 13 mm
- Vægt uden batteripakke: 1,2 kg
- Vægt med batteripakke: 1,7 kg
- Bruttovægt: 5,879 kg