SB 18 L Set Batteridrevet slagboremaskine

Art.-nr.: 602317540
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
    Produkttype Borehammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 602317540
    EAN/GTIN 4007430327444
    Producentnummer 602317540
    L-nummer L01750 906

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kompakt batteridrevet slagboremaskine til universel anvendelse
    • Borefunktion til boring i murværk
    • Integreret LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
    • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, kan fastgøres til højre eller venstre
    • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
    • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

      Leveringsomfang
    • Borepatron, bæltekrog og bitdepot, 3 Li-Power-batteripakker (18 V/2,0 Ah), SC 30-oplader, metaBOX 145.

    Egenskab:

    • Batterikapacitet: 3 x 2 Ah
    • Batterispænding: 18 V
    • Type af batteripakke: Li-Power
    • Boring af metal: 2.8 m/s²
    • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 13 mm
    • Boring Ø murværk: 10 mm
    • Bore-Ø stål: 10 mm
    • Bore-Ø nåletræ: 20 mm
    • Justerbart drejningsmoment: 1.5 - 6 Nm
    • Vægt med batteripakke: 1.7 kg
    • Vægt uden batteripakke: 1.2 kg
    • Hastighed uden belastning: 450 / 1800 /min
    • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 50 Nm
    • Max. Drejningsmoment blødt: 25 Nm
    • Max. antal slag: 27000 /min
    • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Lydtrykniveau: 89 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 100 dB(A)
    • Slagboring af beton: 21.5 m/s²

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven