SB 18 LT BL Batteridrevet slagboremaskine med skruenøgle

Art.-nr.: 602316840
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602316840
EAN/GTIN 4007430297808
Producentnummer 602316840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs batteridrevet slagboremaskine med optimal ydelse til krævende anvendelser
  • Unikkende børsteløs Metabo-motor uden børster til hurtig arbejdsgang og maksimal effektivitet ved boring og skruearbejde
  • Højtydende slagmekanisme til de bedste arbejdsresultater
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet
  • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Snabbe borepatron, bæltekrog og bitdepot, metaBOX 145, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Boring af metal: 2.9 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 13 mm
  • Boring Ø murværk: 13 mm
  • Bore-Ø stål: 13 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 38 mm
  • Justerbart drejningsmoment: 0.7 - 8 Nm
  • Vægt med batteripakke: 1.6 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.2 kg
  • Hastighed uden belastning: 0 - 600 / 0 - 2100 /min
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 75 Nm
  • Max. Drejningsmoment blødt: 34 Nm
  • Max. antal slag: 31950 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 91 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Slagboring af beton: 17.3 m/s²

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven