Beskyttelseshandske uvex rubiflex S NB35SF

Art.-nr.: 6020910
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
Handskestørrelse 10
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6020910
EAN/GTIN 4048612059128
Producentnummer 6020910

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produkttype: beskyttelseshandske
  • Produktnavn: uvex rubiflex S NB35SF
  • Produkttype: kemiske beskyttelseshandsker
  • Farve (filter): grøn
  • Udførelse: med manchet
  • Belægning: nitrilgummi (NBR)
  • Størrelse: 10
  • Genbrug: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Bomuld Interlock

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven