• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

ASA 30 L PC Støvsuger til alle formål

Art.-nr.: 602086000
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602086000
EAN/GTIN 4061792230743
Producentnummer 602086000
L-nummer L01750 1136
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt, alsidig støvsuger i støvklasse L med integreret filterrensning
  • Hurtigkobling af metaBOXes med værktøj og tilbehør på støvsugeren for nem ændring af placering
  • Våd-/tørstøvsuger med erhvervsgodkendelse
  • Til støvsugning på elværktøj og rengøring af byggepladser, værksteder osv.
  • Stikdåse til elværktøj til brug af støvsugerens automatiske tænd/sluk-knap
  • PressClean: manuel filterrensning med kraftig luftstrøm, når der trykkes på støvsugerens kontakt i arbejdspauser
  • Brugerbeskyttelse: certificeret i henhold til EU-standard for støvklasse L
  • Sugestop under vådstøvsugning, når den maksimale påfyldningshøjde er nået
  • Efterløbsautomatik til fuldstændig tømning af sugeslangen
  • Antistatisk basisudstyr forhindrer statisk opladning ved brug af passende tilbehør
  • Nem transport takket være kabel- og slangeholder samt depotstativ. og slangeholder samt depot til rør og mundstykker
  • Praktisk tilbehørsdepot og opbevaringsflade
  • Praktisk tilbehørsrum med hængslet låg til smådele
  • Leveret støvsugertilbehør med Quick-system til hurtig omstilling ved brug

    Leveringsomfang
  • Sugeslange Quick (Ø 32 mm / 3, 2 m), Quick-tilslutningsmuffe Ø 28/35 mm, Quick Professional-mellemhåndtag, 3 sugeslanger af plast, fleece-filterpose, sprækkemundstykke, gulvmundstykke (300 mm bredt), sugemundstykke (120 mm bredt).

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 2.5 dB(A)
  • Rørets længde: 3.2 mm
  • Kabellængde: 5.5 m
  • Vægt: 10.8 kg
  • Bruttovægt: 12.740 kg
  • Volumen af beholder: 30 l
  • Sugeslange Ø: 32 mm
  • Lydtrykniveau: 78 dB(A)
  • Negativt tryk: 225 hPa (mbar)
  • Maks. indgangseffekt: 1200 W
  • Filterareal: 3500 m²
  • Max. luftydelse: 4200 l/min

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven