AS 36-18 L 30 PC CC Ledningsfri støvsuger

Art.-nr.: 602073850
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
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602073850
EAN/GTIN 4061792230491
Producentnummer 602073850
L-nummer L01750 1740

Betegnelse

Udførelse:

Batteristøvsuger AS 36-18 L 30 PC-CC med manuel filterrensning og CordlessControl;

Beskrivelse:

  • Kompakt, alsidig ledningsfri støvsuger i støvklasse L med integreret filterrensning
  • CordlessControl: Støvsugeren starter/slukker automatisk, når det ledningsfri værktøj fra Metabo eller andre mærker, der er tilsluttet slangen, tændes/slukkes
  • Våd-/tørstøvsuger med erhvervsgodkendelse
  • Anvendelsesbeskyttelse: Certificeret i henhold til EU-standard for støv i støvklasse L
  • PressClean: Manuel filterrensning gennem kraftig luftstrøm, når der trykkes på støvsugerens kontakt i arbejdspauser
  • Eco-tilstand for længere driftstid pr. batteriopladning, boost-tilstand for maksimal ydelse
  • Automatisk efterløbsfunktion til fuldstændig tømning af sugeslangen
  • Sugestop ved vådstøvsugning, når det maksimale fyldningsniveau er nået
  • Grundlæggende antistatisk udstyr forhindrer statisk opladning ved brug af passende tilbehør
  • Hurtig sammenkobling af metaBOXes med værktøj og tilbehør på støvsugeren for nem flytning
  • Medfølgende støvsugertilbehør med Quick- system til hurtig udskiftning under brug
  • Nem transport takket være slangeholder og depot til rør og mundstykker
  • Støv- og stænksikkert batterirum med låsbar klap
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system. com
Leveringsomfang:
Antistatisk sugeslange Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), CordlessControl-sender med fastgørelsesrem Ø 35 mm, 3 plastsugerør, fleece-filterpose, sugemundstykke (120 mm bredt), gulvmundstykke (300 mm bredt), sprækkemundstykke, børstemundstykke, tilslutningsmuffe indvendig Ø 28 mm / udvendig Ø 35 mm, håndtagsafstandsstykke Quick Professional, uden batteripakke, uden oplader

Egenskab:

  • Måleusikkerhed K: 2 dB(A)
  • Batterispænding: 18 V
  • Lufteffekt maks.: 3300 l/min
  • Vakuum: 140 hPa (mbar)
  • Filteroverflade: 3500 cm²
  • Beholdervolumen: 30 l
  • Sugeslange Ø: 32 mm
  • Slangelængde: 3,2 m
  • Vægt uden batteripakke: 9,8 kg
  • Bruttovægt: 12,477 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven