UD-profil med dobbeltringnøgle 27 x 32 mm

Art.-nr.: 6019180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6019180
EAN/GTIN 4010886601914
Producentnummer 6019180
L-nummer L60160 645

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Glansfri, mat overflade
Smidigt smedet og med en dygtig finish:
Ring: Tyndvægget, dybt krumt og vinklet 5°, med UD-profil - for skånsom kraftoverførsel
Høj bøjestivhed - knækker eller splintrer ikke ved overbelastning og minimerer dermed risikoen for skader
Overbelastning indikeres ved deformation
Til ekstremt lavtliggende eller. Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård, kontinuerlig brug.

Egenskab:

  • Udformning: Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
  • Samlet bredde [mm]: 46 mm
  • Samlet højde [mm]: 45 mm
  • Samlet længde [mm]: 385 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 40,1 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 47,1 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 15,4 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 17,4 mm
  • Forskydningshøjde 1: 37,4 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Ringkurv: 5°
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 27x32
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 27
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 32
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven