Beskrivelse:
Rullerne lavet af slibefleece med hul giver et konstant resultat i efterbehandlingsprocessen. Materialet er kendetegnet ved høj ventilation, fleksibilitet, enestående brugervenlighed og lav støj. For at forhindre, at rullerne tilstoppes, kan de rengøres på den enkleste måde med trykluft eller vand. Materialet fås i forskellige versioner til at dække enhver applikation. 4-kilesystemet har en effektiv trækeffekt på slibeværktøjet og garanterer en hurtig start af rullen.
Egenskab:
- Form: IKKE-VÆVET lamelskive
- Kornstørrelse: 60
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : MEGET FINT
- Mål (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Diameter: 100 mm
- Tykkelse: 100 mm
- Hul: 19,1 mm
- Værktøj til: Glittemaskine
Fordel:
- Ekstremt fleksibel i anvendelsen
- Enestående brugervenlighed
- Lav støj
- Høj modstandsdygtighed over for tilstopning
Anvendelse:
- Nem afgratning og rengøring, satin finish slibning på små og store overflader, fjernelse af oxidlag og defekter fra tidligere bearbejdningstrin, restaurering af finish efter bøjning eller svejsning
Anbefaling:
- En GROV / En Medium til rengøring af svejsninger, fjernelse af rust og belægninger og til nem afgratning
- En BØDE til behandling af maling og lak, til rengøring af maskinkomponenter og til efterbehandling
- En MEGET FIN til bearbejdning af en lang række emner
Særlige kendetegn:
- Let at rengøre
- Høj fleksibilitet
- Lav støj