NMP 18 LTX BL M10 batteridrevet nittemøtrikpistol uden ledning

Art.-nr.: 601788850
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
    Produkttype Popnittepistol

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 601788850
    EAN/GTIN 4061792212909
    Producentnummer 601788850
    L-nummer L01750 1093

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Batteridrevet nittepistol med indstilling af indstillingsstyrke til blinde nittemøtrikker op til M10 i aluminium, M8 i stål, M6 i rustfrit stål
    • Mulighed i brug takket være hurtigskiftedornsystemet
    • Automatisk afdrejning af nittemøtrikken før indstilling
    • Tidsbesparende autoreversefunktion: Trækmekanisme vender efter indstilling tilbage til udgangspositionen, og møtrikken er afdrejet af dorn
    • Enkle forudindstilling af indstillingsstyrke på LED-display til materiale- og trådbesparende arbejde
    • LED-display med beskyttelseskappe: 10 hukommelsespladser til genindkaldelse af indstillinger
    • Skiftbart LED-lys under indstilling eller permanent (max. 10 min)
    • Skiftbart LED-lys under indstilling eller permanent (max. 10 min)
    • Skiftbart LED-lys under indstilling eller permanent (max. 10 min)
    • Skiftbart LED-lys under indstilling eller permanent (max. 10 min)
    • Skiftbart LED-lys under indstilling. 10 min)
    • Oplysning til kraftbesparende arbejde med balancer/fjederbalancer
    • Med matchende adapter (tilbehør) også egnet til blindnitte-skruer
    • Kraftig børsteløs motor for hurtig arbejdsgang og maksimal effektivitet
    • Praktisk depot skruet på huset til ekstra gevinddorne
    • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

      Leveringsomfang
    • Gevindedorne M4, M5 og M6, næsebor M4, M5 og M6, infokort om indstillingsstyrke, sekskantnøgle, dobbelt skruenøgle, uden batteripakke, uden oplader.

    Egenskab:

    • Batterispænding: 18 V
    • Værktøjets slaglængde: 10 mm
    • Vægt med batteripakke: 2.4 kg
    • Vægt uden batteripakke: 2 kg
    • Max. Blindnitte møtrikker i aluminium: M 10
    • Max. Blindnitte møtrikker i rustfrit stål: M 6
    • Max. Blindnitte møtrikker i stål: M 8
    • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Lydtrykniveau: 52 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 63 dB(A)
    • Indstillingskraft: 15 kN

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven