KFM 18 LTX 3 RF trådløs kantfræser

Art.-nr.: 601754840
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
Produkttype Afgratnings- og rejfemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601754840
EAN/GTIN 4007430291462
Producentnummer 601754840
L-nummer L01750 695

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den kraftigste ledningsfræser til metalkanter uden ledning til 45°-afrundinger op til 4 mm og radier på 2 og 3 mm
  • Oxid- og gratfrie overflader som optimal forberedelse til påføring af pulver- eller malingbelægninger for maksimal korrosionsbeskyttelse
  • One-touch controller: Patenteret, værktøjsfri fræsedybdejustering i 0,1 mm intervaller; Låsepunkter for korte indstillingstider, mod utilsigtet justering af fræsedybden under arbejdet
  • Slankt fræsehoved og kugleleje-startring til arbejde i rør og på kurver
  • Guide stop for et jævnt arbejdsresultat og høj overfladekvalitet ved arbejde på lige kanter
  • Værktøjsfrit justerbart bøjlehåndtag for sikker og jævn føring
  • Rotérbar batteripakke for bedre arbejde i trange rum
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Elektronisk softstart for rykfri start
  • Genstartsbeskyttelse: forhindrer utilsigtet start efter batteriskift
  • Aftageligt støvfilter som motorbeskyttelse mod grove partikler
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og ladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • 2 hårdmetalindsatser 45° skråkant, 2 hårdmetalindsatser radius R2, 2 hårdmetalindsatser radius R3, styrestop, skruetrækker til Torx-skruer 15, bøjlehåndtag, støvbeskyttelsesfilter, metaBOX 215, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Graduering Justering af fræsedybde: 0.1 mm
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af kanter: Affasning og radius
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Vægt med batteripakke: 3.1 kg
  • Vægt uden batteripakke: 2.4 kg
  • Hastighed uden belastning: 7000 /min
  • Max. Fasebredde 45: 6 mm
  • Max. Skråningshøjde 45: 4 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Mulige radier: R2 / R3
  • Afrundinger mindste indvendige-Ø: 13 mm
  • Lydtrykniveau: 84 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 95 dB(A)
  • Vibrationer: 0.94 m/s²

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven