KFM 15-10 F Kantfræser

Art.-nr.: 601752500
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Afgratnings- og rejfemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601752500
EAN/GTIN 4007430298379
Producentnummer 601752500
L-nummer L01750 597

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Metalkantfræser til affasningshøjder op til 10 mm til svejsesømforberedelse
  • One-touch controller: Patenteret, værktøjsfri fræsedybdeindstilling i 0,1 mm-trin; Rastpunkter for korte indstillingstider, mod utilsigtet indstilling af fræsedybden under arbejdet
  • Præcis indstilling af skråningsvinklen direkte via styretallerknerne
  • Universalfræsehoved med tre hårdmetalindsatser til alle skråningsvinkler fra 0- 90°
  • Kontrolleret arbejde på grund af føringsplader med stor overflade
  • Stoprulle til føring på rør til enkel svejsesømforberedelse
  • Værktøjsfrit justerbart buehåndtag til sikker og jævn føring
  • Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse for lang levetid
  • Vario-Constamatic (VC) helakselelektronik med indstillingshjul: til arbejde med materialespecifikke hastigheder, der forbliver næsten konstante under belastning
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart- og genstartsbeskyttelse
  • Beskyttelse af brugeren ved hjælp af sideplader til spånfjernelse

    Leveringsomfang
  • 3 hårdmetalindsatser Universal, stoprulle, skruetrækker til Torx-skruer 15, skruetrækker SW 4 med T-håndtag, skruenøgle SW 10, buehåndtag, stålpladekuffert.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 810 W
  • Graduering Justering af fræsedybde: 0.1 mm
  • Type af kanter: Fase
  • Vægt uden netkabel: 4.9 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 7800 - 12200 /min
  • Max. Fasebredde 45: 14 mm
  • Max. Skråningshøjde 45: 10 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1500 W
  • Rundinger mindste ydre-Ø: 75 mm
  • Lydtrykniveau: 92 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 103 dB(A)
  • Vibrationer: 2.5 m/s²

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven