PowerMaxx BS BL BL Q batteridrevet boremaskine/skruemaskine SET

Art.-nr.: 601749500
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
    Produkttype Bore-/skruemaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 601749500
    EAN/GTIN 4061792217843
    Producentnummer 601749500
    L-nummer L01750 103

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Børsteløs, letvægtsboremaskine med god ydelse til alsidig brug
    • 12-voltsklassen med plug-in-batteripakker - yderst kompakt og handy
    • Metabo Quick-System: Hurtigskift-værktøjsholder og indsætningsværktøj til fleksibelt arbejde
    • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet
    • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre uden værktøj
    • Praktisk kapacitetsindikator til kontrol af batteriets opladningsstatus

      Leveringsomfang
    • Spændingsboremaskine med hurtigskift, bæltekrog, 2 Li-Power plug-in-batteripakker (12 V/2,0 Ah), LC 40-oplader, plastkuffert.

    Egenskab:

    • Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
    • Batterispænding: 12 V
    • Type af batteripakke: Li-Power
    • Boring af metal: 3 m/s²
    • Borepatronens spændebredde: 1 - 10 mm
    • Bore-Ø stål: 10 mm
    • Bore-Ø nåletræ: 32 mm
    • Vægt med batteripakke: 0.9 kg
    • Vægt uden batteripakke: 0.7 kg
    • tomgangshastighed: 0 - 400 / 0 - 1500 /min
    • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 38 Nm
    • Max. Drejningsmoment blødt: 20 Nm
    • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
    • Usikkerhed K: 5 dB(A)
    • Lydtrykniveau: 73 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 84 dB(A)
    • Skruning uden slag: 2.5 m/s²

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven