WPBA 18 LTX BL 15-150 Quick DS Batteridrevet vinkelsliber

Art.-nr.: 601745840
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601745840
EAN/GTIN 4061792247239
Producentnummer 601745840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ny generation af børsteløs trådløs vinkelsliber uden børster: den kraftigste i sin klasse, lige så kraftig som en 1500 watt netværksenhed
  • Servicefri børsteløs motor med maksimal effektivitet og maksimal håndterbarhed
  • Padle switch med dødmandsfunktion: sikker håndtering takket være ergonomisk integreret switch
  • Snabbremsesystem for maksimal beskyttelse af brugeren: skiven stopper inden for 1,5 sekunder efter slukning
  • Bedste antivibrationssystem: integreret autobalancer for færre hånd-arm-vibrationer, længere maskinlevetid og op til dobbelt levetid for slibeskiverne
  • M-Quick-system til værktøjsfrit skift af skive med et tryk på en knap
  • Sikkerhedsbøjle DS til at rumme et værktøjssikkerhedssele til arbejde i store højder
  • Værktøjsfrit justerbar beskyttelseshjelm; kan fastgøres uden vridning
  • Batteripakken kan drejes i 90° graders trin for bedste ergonomi i enhver arbejdsstilling
  • Metabo S-automatisk mekanisk sikkerhedskobling: minimerer tilbageslag ved låsning af disken til det laveste niveau på markedet - for maksimal brugerbeskyttelse
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstartbeskyttelse
  • Aftageligt støvfilter som motorbeskyttelse mod grove partikler
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Beskyttelseshjelm, støtteflange, M-Quick-spændemøtrik, ekstra håndtag Metabo VibraTech (MVT), støvbeskyttelsesfilter, sikkerhedsclips DS, metaBOX 165 L, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 2.9 kg
  • Vægt uden batteripakke: 2.2 kg
  • Håndtagets omkreds: 166 mm
  • Hastighed uden belastning: 10000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Slibningsflade: 7.52 m/s²
  • Hjul Ø: 150 mm
  • Slibning med slibeplade: 2.6 m/s²
  • Spindelgevind: M 14

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven