TPF 18 LTX 2200 Dykbatteripumpe

Art.-nr.: 601729850
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
Produkttype Elværktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601729850
EAN/GTIN 4061792229532
Producentnummer 601729850
L-nummer L01750 501

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fleksibel batteripumpe med 2 funktioner: kan altid og overalt bruges som dykpumpe eller regntøndepumpe
  • Til miljøbevidst havevanding med regnvand eller til udpumpning af klarvand fra beholdere, vandbassiner og oversvømmede kældre
  • Hurtig ombygning fra regntøndepumpe til klarvandsdykpumpe ved at fjerne pumpefoden uden værktøj
  • Flat sug op til en restvandstand på 1-2 mm
  • Ekstern batteriboks til beskyttelse af batteriet mod fugt, let at fastgøre til væg eller beholder
  • Nem betjening og kontrol af pumpen takket være det tydelige kontrolpanel på batteriboksen
  • Timerfunktion med tre køretider fra start, perfekt ved brug af havesprinkler
  • Fleksibel dosering af tryk og vandmængde takket være tre effektniveauer og reguleringsventil
  • Vejlig til en lang række beholdere takket være slankt design (Ø 142 mm) og langt kabel til batteriboksen
  • Metabo pumpebeskyttelse: Automatisk tørløbsbeskyttelse med LED-indikator for at beskytte pumpen og sikre høj brugersikkerhed
  • Lang levetid takket være dobbelt tætningssystem og motoroverbelastningsbeskyttelse
  • Vaskbart filter beskytter pumpen mod snavs
  • Robust hus af slagfast plast med integreret kabeloprulning og bærehåndtag
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Multiadapter, 1/2″ slange (1,5 m) med hurtigkoblinger, regulerings-/afspærringsventil, hanekobling, slangefører, fastgørelseskrog, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Dimensioner: 142 x 142 x 226 mm
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: Li-Power / LiHD
  • Tryktilslutning: 1″ udvendigt gevind
  • Vægt med batteripakke: 2.5 kg
  • Vægt uden batteripakke: 2.1 kg
  • Kabellængde Batteriboks: 3 m
  • Max. Tryk: 2.2 bar
  • Max. nedsænkningsdybde: 2 m
  • Max. Leveringshøjde: 22 m
  • Max. Gennemstrømningshastighed: 2200 l/h
  • Beskyttelsesklasse IP: IP X8
  • Beskyttelsesklasse IP Batteriboks: IP X4

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven