HS 18 LTX 55 Batteri hækkeklipper

Art.-nr.: 601718500
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
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Elværktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601718500
EAN/GTIN 4061792223233
Producentnummer 601718500
L-nummer L01750 778

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstremt let og støjsvag batteridrevet hækkeklipper til ubesværet klipning af hække og buske
  • Skånsomme snit på grund af laserslebne, diamantslebne knive
  • Høj klippeydelse på grund af den specielle dråbeform af klingetænderne: ingen udfald af grene under klipning
  • Komfortabel tohåndsbetjening takket være lang afbryderknap og indvendig buehåndtagskontakt
  • Høj brugerbeskyttelse takket være ekstra sikkerhedskontakt og hurtigt knivstop (på 0,08 sekunder)
  • Akspændende arbejde takket være perfekt balance, vibrationssvag drift og softgrip-håndtag
  • Anbøjningsbeskyttelse beskytter bruger og gearkasse mod tilbageslag ved arbejde nær vægge og gulve
  • Pladsbesparende opbevaring på væggen takket være praktisk ophængningsøje i klingeskydningskogger
  • Miljøvenlig og støjsvag takket være batteridrift, kan derfor også bruges i støjfølsomme områder
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • 2 Li-Power-batteripakker (18 V/2,0 Ah), SC 30-oplader, kogger til beskyttelse af klinge.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Vægt med batteripakke: 2.6 kg
  • Vægt uden batteripakke: 2.2 kg
  • Tomgangsperiode: 2.3 m/s²
  • Max. Skærende tykkelse: 19 mm
  • Klingelængde: 55 cm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 77 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 89 dB(A)
  • Skærelængde: 53 cm
  • Antal snit ved tomgangshastighed: 2600 /min

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven