KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA akku-hammer uden ledning

Art.-nr.: 601715930
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601715930
EAN/GTIN 4061792218642
Producentnummer 601715930

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Maksimal borekraft, effektivitet og holdbarhed takket være børsteløs teknologi og højtydende slagmekanisme
  • Støvfri boring med kompakt ISA 28 støvudsugning
  • Kombinationshammer med 3 funktioner: Hammerboring, boring og mejsning
  • Metabo VibraTech (MVT): Sundhedsvenligt, trøjesparende arbejde selv ved kontinuerlig brug
  • Metabo Quick: hurtigt, værktøjsfrit skift af borepatron til arbejde med SDS-plus- og cylindriske bor
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldakselelektronik til arbejde med materialespecifikke hastigheder, der forbliver konstante under belastning
  • Optionel reduktion af hastighed og slagenergi til arbejde i blødere materialer
  • Elektronisk softstart til præcis boring
  • Dobbelt sikkert, når boret låser: Ingen tilbageslag takket være mekanisk afkobling samt lynhurtig sensorstyret slukning
  • LED-arbejdslys for optimalt overblik over borepladsen
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Integreret støvudsugning ISA 28, udskiftningsudsugningshoved, hammerpatron til værktøj med SDS-plus indstiksende, hurtig borepatron til værktøj med cylindrisk skaft, gummieret ekstrahåndtag, boredybdeanslag, 2 LiHD-batteripakker (18 V/5,5 Ah), hurtigoplader ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 185 XL.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 5.5 Ah
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: LiHD
  • Bor-Ø beton med borehammerbor: 28 mm
  • Bor-Ø murværk med bor: 82 mm
  • Bore-Ø stål: 13 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 30 mm
  • Vægt uden batteripakke: 4.5 kg
  • Hammerboring af beton: 18.2 m/s²
  • Hastighed uden belastning: 0 - 1000 /min
  • Max. enkelt slagkraft (EPTA): 3 J
  • Max. antal slag: 4470 /min
  • Mejsel: 13.4 m/s²
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 92 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 103 dB(A)
  • Værktøjsholder: SDS-plus

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven